{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | Elma Dry 120 | |
Prostornina | 12 l | |
Dolžina naprave | 362 mm | |
Širina naprave | 285 mm | |
Višina naprave | 322 mm | |
Zmogljivost segrevanja | 550 W | |
Maksimalna temperatura | 70 °C | |
Čas segrevanja | ~ 15 min | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Nazivna napetost | 220 V - 240 V | |
Poraba moči | 570 W | |
Pretok zraka | 160 m3/h | |
Masa | 6,1 kg | |
Vrsta izdelka | Čistilne naprave | |
Stikalo za vklop-izklop | Da |
Številka izdelka | 082005 12 | |
EAN/GTIN | 4250004103788 |