{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | Elma Dry 30 | |
Zmogljivost segrevanja | 480 W | |
Maksimalna temperatura | 70 °C | |
Čas segrevanja | ~ 15 min | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Nazivna napetost | 220 V - 240 V | |
Poraba moči | 500 W | |
Pretok zraka | 160 m3/h | |
Masa | 3,6 kg | |
Vrsta izdelka | Čistilne naprave | |
Stikalo za vklop-izklop | Da |
Številka izdelka | 082005 3 | |
EAN/GTIN | 4250004103702 |