{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | Elma Sink S | |
Prostornina | 3,9 l | |
Dolžina naprave | 305 mm | |
Širina naprave | 155 mm | |
Višina naprave | 220 mm | |
Dolžina čistilne kadi | 215 mm | |
Širina čistilne kadi | 115 mm | |
Višina čistilne kadi | 220 mm | |
Masa | 2 kg | |
Priporočena količina dela | 2,9 l | |
Vrsta izdelka | Naprava za izpiranje |
Številka izdelka | 082004 S | |
EAN/GTIN | 4250004108288 |