{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | Elma Sink M | |
Prostornina | 5,9 l | |
Dolžina naprave | 365 mm | |
Širina naprave | 170 mm | |
Višina naprave | 270 mm | |
Dolžina čistilne kadi | 280 mm | |
Širina čistilne kadi | 130 mm | |
Višina čistilne kadi | 145 mm | |
Masa | 2,8 kg | |
Priporočena količina dela | 4,3 l | |
Vrsta izdelka | Naprava za izpiranje |
Številka izdelka | 082004 M | |
EAN/GTIN | 4250004108295 |