{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | Elma Sink L | |
Prostornina | 17,8 l | |
Dolžina naprave | 395 mm | |
Širina naprave | 315 mm | |
Višina naprave | 325 mm | |
Dolžina čistilne kadi | 300 mm | |
Širina čistilne kadi | 270 mm | |
Višina čistilne kadi | 195 mm | |
Velikost iztočnega priključka | 3/8 col | |
Notranji ⌀ cevi | 12 mm | |
Masa | 4,7 kg | |
Priporočena količina dela | 14,2 l | |
Vrsta izdelka | Naprava za izpiranje |
Številka izdelka | 082004 L | |
EAN/GTIN | 4250004108301 |