Teleskopsko ogledalce za iskanje, Dimenzije zrcala: 43X65mm

Št. art.: 081630 43X65
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2.082 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dimenzije zrcala (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina brez ogledala 270 mm - 980 mm
Dolžina ogledala 65 mm
Širina ogledala 43 mm
Vrsta izdelka Ogledalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081630 43X65
EAN/GTIN 2050001671431
Številka proizvajalca 081630 43X65
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ogledalce s kovinskim okvirjem, kromiran ročaj.
Z izvlečljivim teleskopskim držalom. Se ne zvija, velik ročaj in robustno koleno.