Teleskopsko ogledalce za iskanje, Dimenzije zrcala: 20mm

Št. art.: 081630 20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.000 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dimenzije zrcala (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina brez ogledala 270 mm - 640 mm
⌀ ogledala 20 mm
Vrsta izdelka Ogledalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081630 20
EAN/GTIN 2050001671400
Številka proizvajalca 081630 20
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ogledalce s kovinskim okvirjem, kromiran ročaj.
Z izvlečljivim teleskopskim držalom. Se ne zvija, velik ročaj in robustno koleno.