Teleskopsko ogledalce za iskanje 30 mm

Št. art.: 081630 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3.136 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dimenzije zrcala (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina brez ogledala 270 mm - 980 mm
⌀ ogledala 30 mm
Vrsta izdelka Ogledalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081630 30
EAN/GTIN 2050001671417
Številka proizvajalca 081630 30

Opis

Izvedba:

Ogledalce s kovinskim okvirjem, kromiran ročaj.
Z izvlečljivim teleskopskim držalom. Se ne zvija, velik ročaj in robustno koleno.