Akumulatorska LED naglavna svetilka, Tip: 300

Št. art.: 081493 300
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
3.003 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 65

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 65
Cona ATEX brez
Svetlobni tok 100 lm - 300 lm
Čas obratovanja 2 h - 6 h
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Celotna dolžina 78 mm
Celotna širina 47 mm
Masa 111 g
Vrsta izdelka Naglavne svetilke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081493 300
Kopiraj
EAN/GTIN 4062406242480
Kopiraj
Številka proizvajalca 081493 300
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

LED naglavna svetilka s širokim svetlobnim snopom za optimalno osvetlitev celotnega delovnega področja. Brezkontaktni vklop/izklop s senzorjem in dvema stopnjama osvetlitve.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. s kablom za polnjenje.

Warning:

Namen uporabe
  • Za industrijsko in zasebno uporabo.
  • Zaščiteno pred prahom in brizgano vodo po IP 65.
  • Zaščiteno pred udarci po IK 07.

Napačna uporaba
  • Ni primerno za otroke.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi ali odprtemu ognju.
  • V primeru poškodb ohišja ne uporabljajte več.
  • Ohišja ne odpirajte.
  • Ne zamenjujte sijalke.