{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Cona ATEX | brez | |
Svetlobni tok | 100 lm | |
Svetlobni tok, stopnja 2 | 300 lm | |
Čas obratovanja | 6 h | |
Čas delovanja v 2. stopnji | 2 h | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Število vključenih akumulatorjev | 4 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Celotna dolžina | 78 mm | |
Celotna širina | 47 mm | |
Masa | 111 g | |
Vrsta izdelka | Naglavna svetilka |
Številka izdelka | GG1493 300 | |
EAN/GTIN | 4067263137955 |