{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Cona ATEX | brez | |
Nazivna napetost | 250 V | |
Kot svetlobnega snopa | 120 stopinj | |
Svetilnost | 9 W | |
Svetlobni tok | 900 lm | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Sijalke | LED | |
Barva svetlobe | hladna bela | |
Barvna temperatura | 5.500 K | |
Celotna višina | 850 mm | |
Širina glave svetilke | 50 mm | |
Globina glave svetilke | 175 mm | |
Višina glave svetilke | 25 mm | |
Vrsta pritrditve | Magnetfuß | |
⌀ magnetne noge | 88 mm | |
Masa | 1.600 g | |
Vrsta izdelka | Namizna svetilka/svetilka za delovno mesto |
Številka izdelka | 081415 8 | |
EAN/GTIN | 4260131238079 | |
Številka proizvajalca | 900/43D |