{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Cona ATEX | brez | |
Nazivna napetost | 250 V | |
Svetilnost | 4,5 W | |
Svetlobni tok | 450 lm | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Sijalke | LED | |
Barva svetlobe | hladna bela | |
Barvna temperatura | 5.500 K | |
Celotna višina | 600 mm | |
⌀ glave svetilke | 60 mm | |
Vrsta pritrditve | Magnetfuß | |
⌀ magnetne noge | 66 mm | |
Masa | 800 g | |
Vrsta izdelka | Namizna svetilka/svetilka za delovno mesto |
Številka izdelka | 081415 5 | |
EAN/GTIN | 4260131238574 | |
Številka proizvajalca | 900/46D |