LED-delovna svetilka, Tip: 2

Št. art.: 081415 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 65
Cona ATEX brez
Nazivna napetost 250 V
Svetilnost 2 W
Svetlobni tok 200 lm
Napajanje Omrežno napajanje
Sijalke LED
Barva svetlobe hladna bela
Barvna temperatura 5.500 K
Celotna višina 600 mm
⌀ glave svetilke 28 mm
Vrsta pritrditve Magnetfuß
⌀ magnetne noge 66 mm
Masa 760 g
Vrsta izdelka Namizna svetilka/svetilka za delovno mesto

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081415 2
EAN/GTIN 4260131238086
Številka proizvajalca 900/44D

Opis

Izvedba:

Zmogljive, zatemnitvene, trpežne in robustne delovne svetilke z dolgo življenjsko dobo z gibljivim vratom in močno magnetno nogo. Priključek na 24 V omrežni napajalnik ali 24 V krmilnik stroja. Visokozmogljiva svetleča dioda v aluminijastem ohišju, hladna bela svetloba pribl. 5500 kelvinov.
Točkovni reflektor za fokusirano svetlobo.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vključno z omrežnim napajalnikom 250 V.

Opomba:

Primerne pritrdilne spone in magnetna držala najdete pod art. 081418/081419.