{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Funkcija žepne svetilke | Fokus | |
Svetlobni tok | 150 lm | |
Svetlobni tok, stopnja 2 | 50 lm | |
Svetlobni tok Boost | 250 lm | |
Čas obratovanja | 1 h | |
Čas delovanja v 2. stopnji | 3 h | |
Daljše trajanje osvetlitve | 30 s | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Sijalke | LED-svetilka | |
Vrednost CRI | >80 | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 0,6 Ah | |
Napetost akumulatorja | 3,7 V | |
Zamenljiv akumulator | da | |
Celotna dolžina | 154 mm - 161 mm | |
⌀ glave | 18 mm | |
Masa | 41 g | |
Vrsta izdelka | Žepna svetilka |
Številka izdelka | 081361 160 | |
EAN/GTIN | 4062406942564 | |
Številka proizvajalca | 081361 160 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
LED-žepna svetilka v obliki pisala z baterijo, Tip: 160
po ponudbi
Na zalogi
797 kosov na zalogi
27,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.329 kosov na zalogi
44,00 €
35,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.015 kosov na zalogi
48,00 €
37,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.415 kosov na zalogi
18,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.896 kosov na zalogi
59,00 €
44,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | Li-ionski | Li-ionski | Li-ionski | Li-ionski |
Celotna dolžina | 154 mm - 161 mm | 118 mm - 130 mm | 144 mm - 154 mm | 112 mm - 120 mm | 164 mm - 176 mm |
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Čas obratovanja | 1 h | 1 h | 1,5 h | 1 h | 2 h |
Svetlobni tok | 150 lm | 300 lm | 400 lm | 80 lm | 500 lm |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vrsta izdelka | Žepna svetilka | Žepna svetilka | Žepna svetilka | Žepna svetilka | Žepna svetilka |