LED-žepna svetilka z baterijo, Tip: 170

Št. art.: 081364 170
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
2.502 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 54
  • Funkcija žepne svetilke: Fokus

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 54
Funkcija žepne svetilke Fokus
Svetlobni tok 500 lm
Svetlobni tok, stopnja 2 200 lm
Svetlobni tok Boost 900 lm
Čas obratovanja 2 h
Čas delovanja v 2. stopnji 4,5 h
Daljše trajanje osvetlitve 30 s
Napajanje Omrežno napajanje
Sijalke LED-svetilka
Vrednost CRI >80
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2,9 Ah
Napetost akumulatorja 3,7 V
Zamenljiv akumulator da
Celotna dolžina 164 mm - 176 mm
⌀ glave 32 mm
Masa 160 g
Vrsta izdelka Žepna svetilka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081364 170
Kopiraj
EAN/GTIN 4062406942595
Kopiraj
Številka proizvajalca 081364 170
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Robustna, polnilna LED-žepna svetilka iz eloksiranega aluminija. Dvostopenjsko stikalo z dodatno funkcijo Boost zagotavlja izjemno svetilnost v vseh pogojih. Enoročni fokus omogoča hitro in preprosto regulacijo svetlobnega stožca.
  • Spremljanje polnjenja in praznjenja z barvnim indikatorjem LED v stikalu.
  • Dolgo delovanje s konstantno svetilnostjo.
  • Polnilna vtičnica USB-C.
  • Zaščita pred kotaljenjem.
  • S fokusirno glavo svetilke.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. s polnilnim kablom USB-C in akumulatorjem.
Z zanko za roko.

Opomba:

Primerne nadomestne akumulatorje najdete pod št. 081365

Warning:

Namen uporabe
  • Primerno za industrijsko in zasebno uporabo. Za industrijsko in zasebno uporabo.
  • IP54, zaščiteno pred prahom in brizgano vodo po IP 54.

Napačna uporaba
  • Ni primerno za otroke.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Pri menjavanju akumulatorske baterije ohišje odpirajte samo na predvidenem mestu. V ostalih primerih ohišja ne odpirajte.
  • Svetilke ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju ali vodi.
  • Po močnem udarcu ali padcu svetilke ne uporabljajte več.
  • Ne zamenjujte sijalke.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov