{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Funkcija žepne svetilke | Fokus | |
Svetlobni tok | 300 lm | |
Svetlobni tok, stopnja 2 | 100 lm | |
Svetlobni tok Boost | 450 lm | |
Čas obratovanja | 1 h | |
Čas delovanja v 2. stopnji | 2,5 h | |
Daljše trajanje osvetlitve | 30 s | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Sijalke | LED-svetilka | |
Vrednost CRI | >80 | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 0,9 Ah | |
Napetost akumulatorja | 3,7 V | |
Zamenljiv akumulator | da | |
Celotna dolžina | 118 mm - 130 mm | |
⌀ glave | 26 mm | |
Masa | 70 g | |
Vrsta izdelka | Žepna svetilka |
Številka izdelka | 081362 130 | |
EAN/GTIN | 4062406942571 | |
Številka proizvajalca | 081362 130 |