{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Cona ATEX | brez | |
Nazivna napetost | 100 V - 240 V | |
Poraba moči | 42 W | |
Oznaka proizvajalca | NOVA 6K | |
Svetlobni tok | 600 lm - 6.000 lm | |
Napajanje | Omrežno napajana | |
Barva svetlobe | 6.000 K | |
Celotna dolžina | 267 mm | |
Celotna širina | 87 mm | |
Celotna višina | 262 mm | |
Dolžina priključnega kabla | 5 m | |
Masa | 2.660 g | |
Vrsta izdelka | Reflektorji |
Številka izdelka | 081265 42 | |
EAN/GTIN | 5708997354421 | |
Številka proizvajalca | 03.5442 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
LED reflektor, 230 V, Poraba moči: 42W
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
155,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
787 kosov na zalogi
101,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Napajanje | Omrežno napajana | Omrežno napajana |
Celotna širina | 87 mm | 292 mm |
Celotna dolžina | 267 mm | 292 mm |
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | IP 54 |
Svetlobni tok | 600 lm - 6.000 lm | 2.250 lm - 4.500 lm |
Nazivna napetost | 100 V - 240 V | 230 V |
Vrsta izdelka | Reflektorji | Reflektorji |