{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Cona ATEX | brez | |
Nazivna napetost | 100 V - 240 V | |
Poraba moči | 29 W | |
Oznaka proizvajalca | NOVA 4K | |
Svetlobni tok | 400 lm - 4.000 lm | |
Napajanje | Omrežno napajana | |
Barva svetlobe | 6.000 K | |
Celotna dolžina | 235 mm | |
Celotna širina | 88 mm | |
Celotna višina | 233 mm | |
Dolžina priključnega kabla | 5 m | |
Masa | 2.380 g | |
Vrsta izdelka | Reflektorji |
Številka izdelka | 081265 26 | |
EAN/GTIN | 5708997354407 | |
Številka proizvajalca | 03.5440 |