{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Cona ATEX | brez | |
Nazivna napetost | 230 V | |
Poraba moči | 60 W | |
Svetlobni tok | 2.250 lm - 4.500 lm | |
Napajanje | Omrežno napajana | |
Celotna dolžina | 292 mm | |
Celotna širina | 292 mm | |
Celotna višina | 80 mm | |
Dolžina priključnega kabla | 5 m | |
Masa | 3.330 g | |
Vrsta izdelka | Reflektorji |
Številka izdelka | 081287 60 | |
EAN/GTIN | 4045197796400 | |
Številka proizvajalca | 081287 60 |