Razdelilnik toka CEE1

Št. art.: 081148 CEE1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 44

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 44
Širina 200 mm
Globina 120 mm
Višina 360 mm
Napajanje Omrežno napajanje
Struktura kabla (električni) 5G1,5
Razred kabla (električni) H07RN-F
Barva kabla črna
Dolžina kabla 2 m
Število vtičnic 250 V 3
Število vtičnic 400 V/16 A 1
Vrsta izdelka Energetski razdelilniki
Tip vtikača, vhod F

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081148 CEE1
EAN/GTIN 4007123667604
Številka proizvajalca 1151600010

Opis

Izvedba:

Izhodna vtičnica s samozapiralnimi pokrovi.
Razdelilnik toka iz nezlomljive umetne mase z napravo za navijanje za shranjevanje kabla.
3 vtičnice z zaščitnim kontaktom so priključene na 3 faze.

Funkcija:

IP44: Obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov z ⌀ > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.
IP44: Obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov z ⌀ > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Pazi:

German version