{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 44 | |
Širina | 255 mm | |
Globina | 190 mm | |
Višina | 360 mm | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Struktura kabla (električni) | 5G1,5 | |
Razred kabla (električni) | H07RN-F | |
Barva kabla | črna | |
Dolžina kabla | 2 m | |
Število vtičnic 250 V | 4 | |
Število vtičnic 400 V/16 A | 2 | |
Vrsta izdelka | Energetski razdelilniki | |
Tip vtikača, vhod | F |
Številka izdelka | 081148 BKV2/4 | |
EAN/GTIN | 4007123075539 | |
Številka proizvajalca | 1153750 |