Razdelilnik toka CEE

Št. art.: 081148 CEE
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 44

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vrsta IP-zaščite IP 44
    Omrežna napetost 400 V
    Širina 320 mm
    Višina 250 mm
    Napajanje Omrežno napajanje
    Barva kabla črna
    Dolžina kabla 2 m
    Število vtičnic 230 V/16 A 4
    Število vtičnic 400 V/16 A 1
    Število vtičnic 400 V/32 A 2
    Masa 8,25 kg
    Vrsta izdelka Energetski razdelilniki
    Tip vtikača, vhod F

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 081148 CEE
    EAN/GTIN 4007123654437
    Številka proizvajalca 1154900011

    Opis

    Izvedba:

    Izhodna vtičnica s samozapiralnimi pokrovi.
    Robustno ogrodje iz jeklenih cevi, prevlečeno z umetno maso, poskrbi za stabilno postavitev in dodatno zaščito ohišja. Ohišje je dodatno opremljeno z ergonomično oblikovanim nosilnim ročajem. Gumijasti kabel, odporen na olje, je mogoče udobni shraniti na napravi za navijanje. Stikalo za osebno zaščito FI 30 mA in zaščitni pokrov z možnostjo zaklepanja dodatno poskrbita za večjo varnost na delovnem mestu.

    Funkcija:

    IP44: Obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov z ⌀ > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

    Pazi:

    German version

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico