{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina ohišja | 470 mm | |
Globina ohišja | 180 mm | |
Višina ohišja | 494 mm | |
Material ohišja | Jeklena pločevina, lakirana | |
Izhodni priključek | 1/2 col | |
Vhodni priključek | 1/2 col | |
Maksimalni obratovalni tlak | 50 bar | |
Uporabna dolžina cevi | 15 m | |
Vrsta izdelka | Navijalnik gibljive cevi |
Številka izdelka | 080076 15 | |
EAN/GTIN | 4030704090041 | |
Številka proizvajalca | 09 004 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Boben za cev, ohišje iz jeklene pločevine 15
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.873 kosov na zalogi
224,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi
390,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
416,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
71,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Višina ohišja | 494 | 400 | 409 | 409 | |
Maksimalni obratovalni tlak | 50 | 20 | 16 | 16 | |
Uporabna dolžina cevi | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Izhodni priključek | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | |
Globina ohišja | 180 | 220 | 190 | 190 | |
Širina ohišja | 470 | 465 | 490 | 490 | |
Vrsta izdelka | Navijalnik gibljive cevi | Navijalnik gibljive cevi | Navijalnik gibljive cevi | Navijalnik gibljive cevi | Navijalnik gibljive cevi |