{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina ohišja | 465 mm | |
Globina ohišja | 220 mm | |
Višina ohišja | 400 mm | |
Izhodni priključek | 3/8 col | |
Vhodni priključek | 3/8 col | |
Maksimalni obratovalni tlak | 20 bar | |
Uporabna dolžina cevi | 15 m | |
Notranji ⌀ cevi | 10 mm | |
Vrsta izdelka | Navijalnik gibljive cevi |
Številka izdelka | 080066 15 | |
EAN/GTIN | 4062406284626 | |
Številka proizvajalca | 080066 15 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |