Boben za cev, ohišje iz jeklene pločevine 15SCS

Št. art.: 080076 15SCS
(62,27 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina ohišja 470 mm
Globina ohišja 180 mm
Višina ohišja 494 mm
Material ohišja Jeklena pločevina, lakirana
Izhodni priključek 1/2 col
Vhodni priključek 1/2 col
Maksimalni obratovalni tlak 50 bar
Uporabna dolžina cevi 15 m
Navijalna avtomatika SCS Da
Vrsta izdelka Navijalnik gibljive cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 080076 15SCS
EAN/GTIN 4030704094049
Številka proizvajalca 09 404

Opis

Izvedba:

Navijalnik gibljive cevi z vodeno in s pomočjo obstojnih vzmeti delujočo avtomatiko za odvijanje in navijanje kabla z večkratnim zaskokom na obrat.
Odprt navijalnik gibljive cevi v izvedbi iz lakirane, delno pocinkane jeklene pločevine s spremenljivim iztokom in robustno gumijasto cevjo.
S patentirano, nadzorovano navijalno avtomatiko SCS za preprečevanje materialnih in telesnih poškodb.

Uporaba:

Primerna za zrak, vodo, olje, dizel.
Boljša ergonomičnost zaradi dela z razbremenjenim kablom, red in preprečevanje nevarnosti nesreč in poškodb zaradi na tleh ležečih cevi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico