Batni kompresor 210/10W

Št. art.: 079841 210/10W
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 210/10W
Poraba moči 1,1 kW
Maksimalni tlak (zrak) 10 bar
Maksimalna zmogljivost sesanja 210 l/min
Maksimalna zmogljivost polnjenja 140 l/min
Prostornina tlačne posode 10 l
Masa 29 kg
Dolžina 420 mm
Širina 370 mm
Višina 650 mm
Omrežna napetost 230 V
Vrsta izdelka Kompresor

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 079841 210/10W
EAN/GTIN 2050001676542
Številka proizvajalca 210/10W

Opis

Izvedba:

Proti koroziji odporni ventili, zelo učinkovit sistem hlajenja, komponente za prenos moči brez vzdrževanja, posode, zaščitene pred korozijo; garancija možnosti dokupovanja nadomestnih delov najmanj 10 let. Visok izkoristek ob nizkih obratovalnih stroških.
Kompakten majhen kompresor s čvrstim transportnim podstavkom za majhne potrebe po stisnjenem zraku.

Obseg dobave:

Vklj. filtrski reducirni ventil z manometrom, hitra sklopka.

Opomba:

Drugi batni kompresorji so dobavljivi po naročilu.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico