Batni kompresor 450/90D

Št. art.: 079841 450/90D
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 450/90D
Poraba moči 2,4 kW
Maksimalni tlak (zrak) 10 bar
Maksimalna zmogljivost sesanja 450 l/min
Maksimalna zmogljivost polnjenja 330 l/min
Prostornina tlačne posode 90 l
Masa 86 kg
Dolžina 1.190 mm
Širina 500 mm
Višina 840 mm
Omrežna napetost 400 V
Vrsta izdelka Kompresor

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 079841 450/90D
EAN/GTIN 2050001676566
Številka proizvajalca 450/90D

Opis

Izvedba:

Proti koroziji odporni ventili, zelo učinkovit sistem hlajenja, komponente za prenos moči brez vzdrževanja, posode, zaščitene pred korozijo; garancija možnosti dokupovanja nadomestnih delov najmanj 10 let. Visok izkoristek ob nizkih obratovalnih stroških.
Kompresor z 2 cilindroma za srednje potrebe po stisnjenem zraku, preprosta uporaba.

Obseg dobave:

Vklj. filtrski reducirni ventil z manometrom, hitra sklopka.

Opomba:

Drugi batni kompresorji so dobavljivi po naročilu.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico