{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Napajanje | Na stisnjen zrak | |
Oznaka proizvajalca | i.Comp 3 | |
Poraba moči | 1,5 kW | |
Maksimalno število vrtljajev | 3.200 min-1 | |
Maksimalni tlak (zrak) | 11 bar | |
Maksimalna zmogljivost sesanja | 265 l/min | |
Maksimalna zmogljivost polnjenja | 160 l/min | |
Prostornina tlačne posode | 117 l | |
Masa | 29 kg | |
Delovni hrup | 97 dB(A) | |
Dolžina | 440 mm | |
Širina | 570 mm | |
Višina | 1.050 mm | |
Omrežna napetost | 240 V | |
Vrsta izdelka | Kompresor |
Številka izdelka | 079841 I.COMP3 | |
Številka proizvajalca | 1.9053.1 |