Pnevmatski vibracijski brusilnik G2438-65N

Št. art.: 079655 G2438-65N
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca G2438-6.5N
Maksimalno število vrtljajev 12.000 min-1
Največja poraba stisnjenega zraka 540 l/min
⌀ brusnega krožnika 150 mm
Hod 5 mm
Masa 0,9 kg
Delovni hrup 85 dB(A)
Maksimalne vibracije v skladu z EN 10,5 m/s2
Vrsta izdelka Vibracijski brusilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 079655 G2438-65N
EAN/GTIN 7322590012717
Številka proizvajalca 8423031305

Opis

Izvedba:

Zmogljivi vibracijski brusilniki s samopritrdilnimi brusnimi krožniki iz uretana. Udobna uporaba zaradi kompozitnega ohišja z majhno maso in ergonomičnega držala za roko. Robusten in miren pnevmatski pogon skoraj brez vibracij z jeklenim cilindrom, nizka raven hrupa.
Za grobo in vmesno brušenje s hodom 5 mm brez odsesavanja prahu.

Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

Opomba:

Za samopritrdilne brusne diske glejte št. 567775 ali 567901.
Samopritrdilne brusne krožnike DynaMaze za art. 079655 in art. 079656 vel. X61V in vel. 58436 najdete pod art. 567872 vel. 150.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico