Pnevmatski vibracijski brusilnik G2438-65C

Št. art.: 079655 G2438-65C
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca G2438-6.5C
Maksimalno število vrtljajev 12.000 min-1
Največja poraba stisnjenega zraka 540 l/min
⌀ brusnega krožnika 150 mm
Vrsta odsesavanja Zunanji
Hod 5 mm
Masa 0,9 kg
Delovni hrup 85 dB(A)
Maksimalne vibracije v skladu z EN 8,7 m/s2
Vrsta izdelka Vibracijski brusilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 079655 G2438-65C
EAN/GTIN 7322590012755
Številka proizvajalca 8423031325

Opis

Izvedba:

Zmogljivi vibracijski brusilniki s samopritrdilnimi brusnimi krožniki iz uretana. Udobna uporaba zaradi kompozitnega ohišja z majhno maso in ergonomičnega držala za roko. Robusten in miren pnevmatski pogon skoraj brez vibracij z jeklenim cilindrom, nizka raven hrupa.
Za grobo in vmesno brušenje s hodom 5 mm. Priključek za zunanji sistem odsesavanja prahu.

Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

Opomba:

Za samopritrdilne brusne diske glejte št. 567775 ali 567901.
Samopritrdilne brusne krožnike DynaMaze za art. 079655 in art. 079656 vel. X61V in vel. 58436 najdete pod art. 567872 vel. 150.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli