{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Zrnatost | 60 | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 150 mm | |
Število lukenj za odsesavanje | 7 | |
Pogonski stroj | Vibracijski brusilnik | |
maksimalna obodna hitrost | 40 m/s | |
Vrsta izdelka | Samopritrdilni brusni diski |
Številka izdelka | 567775 60 | |
EAN/GTIN | 4002748776670 | |
Številka proizvajalca | 177667 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A) 6 + 1 lukenj 60
po ponudbi
Na zalogi
4.592 kosov na zalogi
od
1
Kosov
0,88 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
0,73 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.321 kosov na zalogi
od
1
Kosov
0,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
100
Kosov
0,43 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski stroj | Vibracijski brusilnik | Vibracijski brusilnik |
Število lukenj za odsesavanje | 7 | 15 |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 | < 0,1 |
Zrnatost | 60 | 60 |
maksimalna obodna hitrost | 40 | 40 |
Kratica za brusno sredstvo | A | A |
Vrsta izdelka | Samopritrdilni brusni diski | Samopritrdilni brusni diski |