{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Napajanje | Na stisnjen zrak | |
Oznaka proizvajalca | G2588-230-M14 | |
Izhodna moč | 1.700 W | |
Maksimalno število vrtljajev | 6.600 min-1 | |
Največja poraba stisnjenega zraka | 2.160 l/min | |
Priključni navoj | BSP | |
Priključek za stisnjeni zrak | 1/2 col | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 7,8 m/s2 | |
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) | 16 mm | |
Maksimalni ⌀ plošče | 230 mm | |
Masa | 2,4 kg | |
Delovni hrup | 90 dB(A) | |
Vrsta izdelka | Kotni brusilniki |
Številka izdelka | 079312 G2588-230 | |
EAN/GTIN | 7322590043933 | |
Številka proizvajalca | 8423013282 |