Pnevmatski kotni brusilnik G2588-180

Št. art.: 079312 G2588-180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca G2588-180-M14
Izhodna moč 1.700 W
Maksimalno število vrtljajev 8.500 min-1
Največja poraba stisnjenega zraka 2.160 l/min
Priključni navoj BSP
Priključek za stisnjeni zrak 1/2 col
Maksimalne vibracije v skladu z EN 7,1 m/s2
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) 16 mm
Maksimalni ⌀ plošče 180 mm
Masa 2,4 kg
Delovni hrup 90 dB(A)
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 079312 G2588-180
EAN/GTIN 7322590042783
Številka proizvajalca 8423013288

Opis

Izvedba:

Zmogljivi kotni brusilniki, katerih delovno število vrtljajev tudi pod obremenitvijo skoraj ne pade pod vrednost števila vrtljajev v praznem teku.
Kotni brusilnik z močjo 1700 W, za zahtevno uporabo in konstantno visoko zmogljivostjo odstranjevanja. Ergonomsko rokovanje. Vpenjalo M14.

Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje: garniture zamenjlivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico