Pnevmatski kotni brusilnik G2408-115

Št. art.: 079312 G2408-115
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca G2408-115
    Izhodna moč 350 W
    Maksimalno število vrtljajev 12.000 min-1
    Največja poraba stisnjenega zraka 786 l/min
    Priključni navoj BSP
    Priključek za stisnjeni zrak 1/4 col
    Maksimalne vibracije v skladu z EN 8,1 m/s2
    Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) 10 mm
    Maksimalni ⌀ plošče 115 mm
    Masa 0,9 kg
    Delovni hrup 81 dB(A)
    Vrsta izdelka Kotni brusilniki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 079312 G2408-115
    EAN/GTIN 7322590010065
    Številka proizvajalca 8423031478

    Opis

    Izvedba:

    Zmogljivi kotni brusilniki, katerih delovno število vrtljajev tudi pod obremenitvijo skoraj ne pade pod vrednost števila vrtljajev v praznem teku.

    Obseg dobave:

    Vklj. s potrebnimi mazalkami.

    Rezervni del:

    Izbrane garniture za vzdrževanje: garniture zamenjlivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico