Sabljasta žaga US1300XE

Št. art.: 078225 US1300XE
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Transportni kovček

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Oznaka proizvajalca US1300XE
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.300 W
Dolžina hoda 30 mm
Število hodov 0 min-1 - 2.800 min-1
Masa 3,8 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 18,5 m/s2
Posebnosti FIXTEC
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 078225 US1300XE
EAN/GTIN 4002395197675
Številka proizvajalca 4935413235

Opis

Izvedba:

Zmogljiva 1300-W-sabljasta žaga AEG, idealna za rezanje lesa, umetne mase ter kovinskih cevi in profilov.

Obseg dobave:

Vklj. s transportnim kovčkom in listom za žago.

Opomba:

Liste za sabljasto žago najdete od art. 588600.