Garnitura listov za sabljasto žago 922EF

Št. art.: 588600 922EF
Nastavi ceno 5 kos (3,20 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
548 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka Cena na kos vklj. z DDV
  • za material: Jeklo
  • Debelina pločevine (luknjasta pločevina): 1,5-4
  • Kovinski profil (odprt): < 100
  • Vrsta reza: Raven rez (natančen)

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Material lista za žago BiM
    Delitev zob 1,4 mm
    Dolžina lista 150 mm
    Oznaka 922EF
    Primernost _922EF
    za material Jeklo
    Debelina pločevine (luknjasta pločevina) 1,5-4 mm
    Kovinski profil (odprt) < 100 mm
    Pogonski stroj Sabljasta žaga
    Vrsta reza Raven rez (natančen)
    Število listov 5
    Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 588600 922EF
    EAN/GTIN 4045197726834
    Številka proizvajalca 588600 922EF

    Opis

    Izvedba:

    Listi za sabljasto žago za kovino.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico