{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material lista za žago | HM | |
Delitev zob | 1,4 mm | |
Dolžina lista | 150 mm | |
Oznaka | 922EHM | |
Primernost | _922EHM | |
za material | INOX | |
Debelina pločevine (polna pločevina) | 2-4 mm | |
Kovinski profil (zaprt) | < 100 mm | |
Pogonski stroj | Sabljasta žaga | |
Vrsta reza | Raven rez (natančen) | |
Število listov | 1 | |
Vrsta izdelka | Listi za sabljaste žage |
Številka izdelka | 588600 922EHM | |
EAN/GTIN | 4045197726858 | |
Številka proizvajalca | 588600 922EHM |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Garnitura listov za sabljasto žago, Oznaka: 922EHM
po ponudbi
Na zalogi
353 kosov na zalogi
17,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
26,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število listov | 1 | 1 |
Material lista za žago | HM | HM |
Vrsta reza | Raven rez (natančen) | Raven, hiter rez (grobi); Natančen kotni rez |
Primernost | _922EHM | |
Debelina pločevine (luknjasta pločevina) | 4-12 mm | |
Kovinski profil (zaprt) | < 100 mm | |
Vrsta izdelka | Listi za sabljaste žage | Listi za sabljaste žage |