Sabljasta žaga SSPE1500X

Št. art.: 078224 SSPE1500X
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Transportni kovček

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Pakiranje Transportni kovček
    Oznaka proizvajalca SSPE1500X
    Napajanje Omrežno napajanje
    Poraba moči 1.500 W
    Dolžina hoda 32 mm
    Število hodov 0 min-1 - 2.800 min-1
    Masa 4 kg
    Maksimalne vibracije v skladu z EN 15,2 m/s2
    Posebnosti FIXTEC / AVS
    Vrsta izdelka Žaga

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 078224 SSPE1500X
    EAN/GTIN 4002395241699
    Številka proizvajalca 4933428900

    Opis

    Izvedba:

    Zmogljiva in robustna 1500-W-univerzalna sabljasta žaga Milwaukee s kovinskim ohišjem gonila.
    • Sistem FIXTEC za hitro zamenjavo listov.
    • Izklopni nihalni hod z elektroniko za regulacijo števila hodov.
    • Antivibracijski sistem AVS in patentirano gonilo za zelo miren tek.
    • Sistem zaščite pred povratnim udarcem za zaščito gonila pred povratnimi udarci obdelovanca.

    Obseg dobave:

    Vklj. s transportnim kovčkom in listom za žago.

    Opomba:

    Liste za sabljasto žago najdete od art. 588600.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico