Akumulatorska sabljasta žaga GSA1214

Št. art.: 078215 GSA1214
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 12 V

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 12 V
Oznaka proizvajalca GSA 12 V-14
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 3 Ah
Napetost akumulatorja 12 V
Dolžina hoda 14,5 mm
Število hodov 0 min-1 - 3.000 min-1
Masa 1,2 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 12 m/s2
Posebnosti SDS, LED
Napajanje Akumulatorska
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 078215 GSA1214
EAN/GTIN 3165140910651
Številka proizvajalca 060164L976

Opis

Izvedba:

Akumulatorska sabljasta žaga Bosch s sistemom SDS za hitro in udobno zamenjavo listov.
  • Li-ionska tehnologija Bosch Professional za dolgo življenjsko dobo in odlično zmogljivost akumulatorjev.
  • Electronic Cell Protection (ECP) ščiti akumulator pred preobremenitvijo, pregrevanjem in globokim praznjenjem.
  • Ergonomski ročaj z mehkim držalom.
  • Z LED-osvetlitvijo delovnega prostora.
Kompaktna sabljasta žaga z majhno maso in majhnim obsegom ročaja, tudi za delo nad glavo in z eno roko.
S prikazom zaščite pred preobremenitvijo in stanja napolnjenosti. Z LED-osvetlitvijo delovnega prostora.

Obseg dobave:

Vključno s transportnim kovčkom, 2 žaginima listoma, 2 li-ionskima akumulatorjema in hitrim polnilnikom.
Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema 12 V/3,0 Ah, hitrim polnilnikom, 1 listom za sabljasto žago S 522 EF, prilagodljivim za kovino, 1 listom za sabljasto žago S 511 DF, prilagodljivim za les in kovino, L-BOXX 102, pokrovom za L-BOXX-vložek za polnilnik akumulatorjev, 1/2 L-BOXX-vložkom za napravo, 1/2 L-BOXX-vložkom za polnilnik akumulatorjev.

Opomba:

Liste za sabljasto žago najdete od art. 588600.
Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851073859.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico