Vbodna žaga STEP1200XE

Št. art.: 078213 STEP1200XE
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Transportni kovček

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Oznaka proizvajalca STEP1200XE
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 730 W
Število hodov 500 min-1 - 3.000 min-1
Maksimalna debelina žaganja v jeklo 10 mm
Maksimalna debelina žaganja v les 135 mm
Nastavitev zajere da
Nihalni hod 4-krat
Masa 2,4 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 10,5 m/s2
Izvedba Palična oblika
Posebnosti Univerzalna uporaba
Primerni žagini listi 588400 − 588551
Zamenjava orodja brez uporabe orodja da, sistem FIXTEC
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 078213 STEP1200XE
EAN/GTIN 4002395192762
Številka proizvajalca 4935412878

Opis

Izvedba:

Robustne in univerzalno uporabne vbodne žage s kovinskim ohišjem gonila in z zaščito pred preobremenitvijo.
Sistem hitrega vpenjanja FIXTEC za zamenjavo listov žage v nekaj sekundah brez uporabe orodja. Vklopni nihalni hod za optimalno zmogljivost in odvajanje odrezkov pri majhni obrabi lista žage.

Obseg dobave:

Vključno z zaščitno ploščico.
Vključno z 2 listoma za žago, adapterjem za odsesavanje, drsnikom, omrežnim kablom dolžine 4 m in transportnim kovčkom.

Opomba:

Liste za vbodne žage najdete pod art. 5888400 − 5888551.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico