Garnitura listov za vbodno žago T318B

Št. art.: 588400 T318B
Nastavi ceno 5 kos (2,88 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
208 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka Cena na kos vklj. z DDV
  • za material: Jeklo
  • Debelina pločevine (polna pločevina): 2,5-6
  • Kovinski profil (zaprt): < 65
  • Vrsta reza: Potopno rezanje

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material lista za žago HSS
Delitev zob 2,0 mm
Dolžina lista 132 mm
Oznaka T318B
Primernost _T318B
za material Jeklo
Debelina pločevine (polna pločevina) 2,5-6 mm
Kovinski profil (zaprt) < 65 mm
Vrsta reza Potopno rezanje
Število listov 5
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 588400 T318B
EAN/GTIN 4045197726742
Številka proizvajalca 588400 T318B

Opis

Izvedba:

Listi vbodne žage za kovino. Držalo z vpenjalnim nastavkom.

Obseg dobave:

5-del.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico