Garnitura listov za vbodno žago T127D

Št. art.: 588400 T127D
Nastavi ceno 5 kos (1,76 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
370 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka Cena na kos vklj. z DDV
  • za material: aluminij
  • Debelina pločevine (polna pločevina): 3-15
  • Kovinski profil (zaprt): < 30
  • Vrsta reza: Potopno rezanje

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material lista za žago HSS
Delitev zob 3,0 mm
Dolžina lista 100 mm
Oznaka T127D
Primernost _T127D
za material aluminij
Debelina pločevine (polna pločevina) 3-15 mm
Kovinski profil (zaprt) < 30 mm
Vrsta reza Potopno rezanje
Število listov 5
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 588400 T127D
EAN/GTIN 4045197158154
Številka proizvajalca 588400 T127D

Opis

Izvedba:

Listi vbodne žage za kovino. Držalo z vpenjalnim nastavkom.

Obseg dobave:

5-del.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico