{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Transportni kovček | |
Oznaka proizvajalca | EKF452 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 1.500 W | |
Maksimalno število vrtljajev | 6.000 min-1 | |
Masa | 4 kg | |
Dolžina | 310 mm | |
Širina | 138 mm | |
Višina | 295 mm | |
Omrežna napetost | 230 V | |
Radij | 2,5 mm | |
Vrsta izdelka | Stroj za posnemanje zarobka in posnemanje robov |
Številka izdelka | 078121 EKF452 | |
EAN/GTIN | 4250187507267 | |
Številka proizvajalca | EKF 452.3 |