Stroj za posnemanje zarobka in posnemanje robov, Tip: EKF300

Št. art.: 078121 EKF300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Transportni kovček

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Oznaka proizvajalca EKF300
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.500 W
Maksimalno število vrtljajev 6.000 min-1
Masa 4 kg
Dolžina 310 mm
Širina 138 mm
Višina 295 mm
Omrežna napetost 230 V
Rob 30°
Vrsta izdelka Stroj za posnemanje zarobka in posnemanje robov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 078121 EKF300
EAN/GTIN 4250187507229
Številka proizvajalca EKF 300.3

Opis

Izvedba:

Stroj za posnemanje robov z mehkim zagonom in termično zaščito v kompaktni izvedbi za obdelavo ravnih robov, notranjih in zunanjih radijev ter izvrtin od ⌀ 22 mm. Fina nastavitev dopušča ozko posnetje za posnemanje zarobka, pa tudi široko posnetje robov. Z izboljšano glavo za manjše rezalne sile.
Posnet rob 30° − brezstopenjska nastavitev širine 0 - 5 mm.

Obseg dobave:

Vklj. z rezkarji, 3 obračalnimi ploščicami iz karbidne trdine, kavljem za odrezke art. 084520 in transportnim kovčkom.

Opomba:

Potreben je rob obdelovanca z višino najmanj 2 mm za vodilni valj.