Stroj za posnemanje zarobka in posnemanje robov EKF450

Št. art.: 078121 EKF450
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Transportni kovček

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Oznaka proizvajalca EKF450
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.500 W
Maksimalno število vrtljajev 6.000 min-1
Masa 4 kg
Dolžina 310 mm
Širina 138 mm
Višina 295 mm
Omrežna napetost 230 V
Rob 45°
Vrsta izdelka Stroj za posnemanje zarobka in posnemanje robov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 078121 EKF450
EAN/GTIN 4250187507243
Številka proizvajalca EKF 450.3

Opis

Izvedba:

Stroj za posnemanje robov z mehkim zagonom in termično zaščito v kompaktni izvedbi za obdelavo ravnih robov, notranjih in zunanjih radijev ter izvrtin od ⌀ 22 mm. Fina nastavitev dopušča ozko posnetje za posnemanje zarobka, pa tudi široko posnetje robov. Z izboljšano glavo za manjše rezalne sile.
Posnet rob 45° − brezstopenjska nastavitev širine 0 - 6 mm.

Obseg dobave:

Vklj. z rezkarji, 3 obračalnimi ploščicami iz karbidne trdine, kavljem za odrezke art. 084520 in transportnim kovčkom.

Opomba:

Potreben je rob obdelovanca z višino najmanj 2 mm za vodilni valj.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico