Brusni stroj z dvema brusnima ploščama DS, 400 V DS04/150

Št. art.: 077511 DS04/150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca DS04/150
    Napajanje Omrežno napajanje
    Poraba moči 250 W
    Maksimalno število vrtljajev 2.900 min-1
    ⌀ brusne plošče D 150 mm
    Širina brusne plošče T 25 mm
    ⌀ izvrtine brusne plošče H 25,4 mm
    Masa 14 kg
    Vrsta izdelka Brusni stroj z dvema brusnima ploščama

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 077511 DS04/150
    EAN/GTIN 2050001741257
    Številka proizvajalca DS04/150

    Opis

    Izvedba:

    Izredno miren tek motorja zagotavlja dolgo življenjsko dobo tudi pri neprekinjenem obratovanju. Dobava brez brusnih plošč.
    S 25,4 mm gredjo.
    Izredno robustni brusni stroji na trifazni izmenični tok z dvema brusnima ploščama v namizni izvedbi. Čvrsti nasloni za obdelovance, zaščita proti ponovnemu zagonu in ščitniki za oči zagotavljajo uporabniku varno delo.

    Opomba:

    Primerne brusne diske najdete pod art. 596100.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico