Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm), 125×20×32, Tip: SC80

Št. art.: 596100 SC80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Postopek brušenja: Brusni stroj
  • Kratica za brusno sredstvo: SiC
  • Oblika: 1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Postopek brušenja Brusni stroj
Kratica za brusno sredstvo SiC
Zrnatost 80
Stopnja preciznosti fina
Specifikacija Silicijev karbid, zelen, stopnja trdote J
Notranji ⌀ reducirnega obroča 25 mm; 20 mm; 16 mm
Oblika 1
⌀ plošče D 125 mm
Širina plošče T 20 mm
⌀ izvrtine H 32 mm
maksimalna obodna hitrost 40 m/s
Vrsta izdelka Brusne plošče za stacionarne brusne stroje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 596100 SC80
EAN/GTIN 9003170025294
Številka proizvajalca 2529

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
Karbidna trdina
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kamen
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Kakovostne, obstojne brusne plošče za stacionarne brusilne stroje s keramičnim vezivom. Visoka točnost krožnega in planega teka, delovna hitrost 40 m/s. Univerzalna uporaba na dvojnih stacionarnih brusnih strojih za posnemanje zarobka, ostrenje in naknadno ostrenje orodij.

Uporaba:

Za brušenje orodij iz karbidne trdine in takih, prevlečenih s karbidno trdino, ter za obdelovance iz litega železa in volframa.

Specifikacija:

Silicijev karbid, zelen, stopnja trdote J.

Obseg dobave:

Vklj. z reducirnimi obroči za navedene izvrtine.

Opomba:

Za kompaktne brusne plošče iz brusne koprene glejte od art. 568725 naprej.