{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Postopek brušenja | Brusni stroj | |
Brusno sredstvo | Plemeniti korund, beli | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Zrnatost | 80 | |
Stopnja preciznosti | fina | |
Specifikacija | Plemeniti korund, beli, stopnja trdote M | |
Notranji ⌀ reducirnega obroča | 25 mm; 20 mm; 16 mm | |
Oblika | 1 | |
⌀ plošče D | 125 mm | |
Širina plošče T | 20 mm | |
⌀ izvrtine H | 32 mm | |
maksimalna obodna hitrost | 40 m/s | |
Vrsta izdelka | Brusne plošče za stacionarne brusne stroje |
Številka izdelka | 596100 EK80 | |
EAN/GTIN | 9003172817194 | |
Številka proizvajalca | 281719 |