{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | GGS 8 CE | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 750 W | |
Območje števila vrtljajev | 2.500 min-1 - 8.000 min-1 | |
Maksimalni ⌀ vpenjalne stročnice | 6 mm | |
Masa | 1,7 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Elektronska izbira vrtljajev | da | |
Vrsta izdelka | Premi brusilniki |
Številka izdelka | 077265 GGS8CE | |
EAN/GTIN | 3165140584852 | |
Številka proizvajalca | 0601222100 |