Premi brusilnik, Tip: GGS28CE

Št. art.: 077265 GGS28CE
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
45 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca GGS 28 CE
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 650 W
Območje števila vrtljajev 10.000 min-1 - 28.000 min-1
Maksimalni ⌀ vpenjalne stročnice 6 mm
Masa 1,4 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 8,0 m/s2
Elektronska izbira vrtljajev da
Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 077265 GGS28CE
Kopiraj
EAN/GTIN 3165140584814
Kopiraj
Številka proizvajalca 0601220100
Kopiraj
Proizvajalec Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Izvedba:

Kompakten, priročen premi brusilnik za vsestransko brušenje.
  • Elektronika Constant-Electronic za konstantno število vrtljajev tudi pri visoki obremenitvi.
  • Nov vpenjalni sistem za vpenjanje brusnih čepov brez zračnosti za natančno delo
  • Mehak zagon in blokada povratnega udarca: izklopi stroj takoj ko zazna blokiranje.
  • Izklopne oglene ščetke za zaščito motorja.
  • Dolga življenjska doba zaradi neposrednega hlajenja in dvojnega tesnjenja krogličnih ležajev.
  • 6-stopenjska nastavitev števila vrtljajev za različne materiale.
  • S kratkim vratom vretena, primerno za stacionarno uporabo (43 mm vpenjalo).

Obseg dobave:

Vključno z vpenjalno stročnico 6 mm, 2 vpenjalnima ključema SW 19.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov